text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plochý vrták oranžový 12 mm


Quick-Change hexagon shank 6.35 mm.Flat bit drill for drilling in wood.High-carbon steel, heat treated all over.Hardened blade forged directly from the round shaft.Lacquered for rust protection

Objednací číslo 4T828107
Celková délka (mm) 400
Průměr šachty (mm) 6
Průměr vrtáku (mm) 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 136.7
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr šachty (mm) 6
Průměr vrtáku (mm) 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 136.7
HS kód

Popis

Quick-Change hexagon shank 6.35 mm.Flat bit drill for drilling in wood.High-carbon steel, heat treated all over.Hardened blade forged directly from the round shaft.Lacquered for rust protection

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T828107
EAN 7314150388691
UBB 500702510099
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 9631-12-400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.