text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilník na nože 111 1-111-04-2-0


For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Objednací číslo S5318.111.420
Celková délka (mm) 100
Šířka čepele (mm) 10
Výška čepele (mm) 1.2
Počet řezů 2
Značka Bahco
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Šířka čepele (mm) 10
Výška čepele (mm) 1.2
Počet řezů 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 7
HS kód

Popis

For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Objednací číslo S5318.111.420
EAN 7311518019518
UBB 500512027730
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-111-04-2-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.