R80 XL nr 3
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
K0002
K0002.000.455
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
Bahco Nastavitelný klíč 8075C 455mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
455
Max. otvor klíče (mm)
53
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
1665
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
455
Max. otvor klíče (mm)
53
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
1665
HS kód
Zobrazit
Model
80C
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0002.000.455
EAN
7314150007530
UBB
427123007812
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
8075 C