TOTAAL Boodschappenlijst CSI Algemeen
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
K0002
K0002.000.305
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
Bahco Nastavitelný klíč 8073C 305mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
305
Max. otvor klíče (mm)
34
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
645
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
305
Max. otvor klíče (mm)
34
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
645
HS kód
Zobrazit
Model
80C
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0002.000.305
EAN
7314150007370
UBB
427123006418
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
8073 C