text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastavitelný klíč 8069 110mm

Objednací číslo
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (m) 110
Max. otvor klíče (mm) 13
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (m) 110
Max. otvor klíče (mm) 13
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Značka Bahco
Váha kusu (g) 60
HS kód
Model 80
Type Adjustable Wrench

Popis

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Čísla materiálu

Objednací číslo K0001.000.110
EAN 7314150007028
UBB 427123003514
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 8069

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.