text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice 7 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 7
Délka (mm) 25.5
Velikost připojení 3/8 palce
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 7
Délka (mm) 25.5
Velikost připojení 3/8 palce
Testováno VDE Ne
Značka Bahco

Popis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Čísla materiálu

Objednací číslo L6902.070.001
EAN 7314151092924
UBB 203122487259
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 7400SM-7

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.