text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otevřený klíč 6M 10 x 11 mm


Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 153
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 153
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 46
HS kód
Model 6M
Type Open End Wrench

Popis

Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card

Čísla materiálu

Objednací číslo L8015.010.011
EAN 7314151832094
UBB 203120064209
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6M-10-11

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.