text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kroužkový klíč 310m 55 mm


12-Point profile ring.Without tubular handle.Suitable for robust construction and for work under very tough conditions.High-performance alloy steel

Objednací číslo
Délka (m) 300
Velikost klíče velká (mm) 55
Model s nízkou jiskrou Ne
Počet hrotů 12
Značka Bahco
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 300
Velikost klíče velká (mm) 55
Model s nízkou jiskrou Ne
Počet hrotů 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1570
HS kód
Model 310M
Type Offset Ring Wrench

Popis

12-Point profile ring.Without tubular handle.Suitable for robust construction and for work under very tough conditions.High-performance alloy steel

Čísla materiálu

Objednací číslo L5495.550.001
EAN 7314151829704
UBB 203120608492
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 310M-55

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.