text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E vrták Oranžový 2,50


Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Top angle of 135° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Speed Point, no need to pre-punch or pilot drill up to 10mm diameter.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.The cobalt high-speed steel (HSS) provides long lasting high performance when drilling in stainless steel materials.Cobalt drills work good in following materials alloyed/non-alloyed steel, stainless steel, cast iron, cast steel and acid- and heat-resistant steels.Manufactured to DIN 338 N

Objednací číslo 8K393215
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 2.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr vrtáku (mm) 2.5
Průměr šachty (mm) 2.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 30
Průměr (mm) 2.5 - 2.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Celkový počet nástrojů 2
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Úhel hrotu (°) 135
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Počet vrtáků do oceli 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 13.4
HS kód
Type Drill Bit

Popis

Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Top angle of 135° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Speed Point, no need to pre-punch or pilot drill up to 10mm diameter.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.The cobalt high-speed steel (HSS) provides long lasting high performance when drilling in stainless steel materials.Cobalt drills work good in following materials alloyed/non-alloyed steel, stainless steel, cast iron, cast steel and acid- and heat-resistant steels.Manufactured to DIN 338 N

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K393215
EAN 7314150372782
UBB 500702490037
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4411-2.50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.