text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruční pila Bahco 3150 3150-300


Handsaw for cutting wood and plastic materials such as plywood, laminates and plastics.Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness.Thicker blade for increased stability and precision.Low-friction, rust-protective coating.Screwed two-component handle

Objednací číslo S5216.150.304
Design Čepelová pila
Typ Rip pila
Délka pilového kotouče (mm) 300
Počet zubů na palec 9
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Čepelová pila
Typ Rip pila
Délka pilového kotouče (mm) 300
Počet zubů na palec 9
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Značka Bahco
Váha kusu (g) 105
HS kód
Model Superior
Type Compass Saw

Popis

Handsaw for cutting wood and plastic materials such as plywood, laminates and plastics.Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness.Thicker blade for increased stability and precision.Low-friction, rust-protective coating.Screwed two-component handle

Čísla materiálu

Objednací číslo S5216.150.304
EAN 7311518181406
UBB 400140832611
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 3150-12-XT9-HP
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.