text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco půlkulatý pilník 210 1-210-10-2-0


For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Industry pack unhandled

Objednací číslo S5314.002.250
Tvar Půlkulatý
Celková délka (mm) 250
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 7
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Půlkulatý
Celková délka (mm) 250
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 7
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 285
HS kód
Type Half-Round File

Popis

For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Objednací číslo S5314.002.250
EAN 7311518020170
UBB 400135121616
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-210-10-2-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.