text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada pilníků Bahco 476 1-476-04-3-2


Contains one each: Flat, Warding, Square, Three Square, Round and Half-Round.File handle developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Smooth cut for fine filing and polishing work.For fine filing and polishing jobs.Type of cut: 3 = Smooth.Supplied in a snap-shut plastic wallet with hanging hole

Objednací číslo S5320.476.100
Balení Igelitová taška
Celkový počet nástrojů 6
Počet blokových pilníků 1
Počet půlkulatých pilníků 1
Počet kulatých pilníků 1
Baleno po 1

Specifikace

Balení Igelitová taška
Celkový počet nástrojů 6
Počet blokových pilníků 1
Počet půlkulatých pilníků 1
Počet kulatých pilníků 1
Počet tříčtvercových pilníků 1
Počet čtvercových pilníků 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 200
HS kód
Type Engineering File Set

Popis

Contains one each: Flat, Warding, Square, Three Square, Round and Half-Round.File handle developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Smooth cut for fine filing and polishing work.For fine filing and polishing jobs.Type of cut: 3 = Smooth.Supplied in a snap-shut plastic wallet with hanging hole

Čísla materiálu

Objednací číslo S5320.476.100
EAN 7311518010928
UBB 240135110767
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-476-04-3-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.