text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý očkový klíč 2M 27 x 32 mm


12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Better accessibility.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 353
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 353
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Počet hrotů 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 620
HS kód
Model 2M
Type Offset Ring Wrench

Popis

12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Better accessibility.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Čísla materiálu

Objednací číslo L5030.027.032
EAN 7314151001322
UBB 203120118914
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2M-27-32

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.