text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Drift razníky 3734 150 x 4 mm


Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 6450 Form C standard

Objednací číslo L8417.150.040
Délka (m) 150
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Průměr hrotu (mm) 4
Značka Bahco
Váha kusu (g) 65
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 150
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Průměr hrotu (mm) 4
Značka Bahco
Váha kusu (g) 65
HS kód

Popis

Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 6450 Form C standard

Čísla materiálu

Objednací číslo L8417.150.040
EAN 7314151834326
UBB 203116112798
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 3734-4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.