text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco rázová hlavice K7806M 27 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 27
Délka (mm) 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 27
Délka (mm) 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 20.3
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 450
HS kód
Type Impact Socket

Popis

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Čísla materiálu

Objednací číslo L7064.270.001
EAN 7314151805999
UBB 203122433790
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky K7806M-27

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.