text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco děrovač 3646 4 x 150 mm


Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Objednací číslo L6339.040.150
Délka (m) 150
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ano
Průměr hrotu (mm) 4
Tvar dříku Octagonal
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 150
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ano
Průměr hrotu (mm) 4
Tvar dříku Octagonal
Značka Bahco
Váha kusu (g) 65
HS kód

Popis

Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Čísla materiálu

Objednací číslo L6339.040.150
EAN 7314151074951
UBB 203116011974
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 3646-150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.