Hasáky 45 °
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
Kleště a pinzety
Hasáky
Hasáky 45 °
G2586.000.630
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
GEDO CORNER PIPE WR 179 3.IN.630
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G2586.000.630
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
3551
Vhodné pro max. průměr potrubí
3 palce
Délka (m)
630
Rozsah upínání (mm)
0
Model s nízkou jiskrou
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
3551
Vhodné pro max. průměr potrubí
3 palce
Délka (m)
630
Rozsah upínání (mm)
0
Model s nízkou jiskrou
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Kryt rukojeti
Lakované
S protiskluzovým zařízením
Ano
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
4250
HS kód
Zobrazit
Model
100
Type
Pipe Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2586.000.630
EAN
4017981100052
UBB
240102116136
UNSPSC
27111708
Výrobní číslo položky
4500490