text.skipToContent text.skipToNavigation

Vysokorychlostní hadice Gedore WR 152 11 275 mm


Kované součásti, Indukčně kalené vroubkované plochy, Rychlé a snadné nastavení pomocí šroubového seřizovače - nastavení jednou rukou, Samočinný zásah úchopových ploch, GEDORE modrá prášková barva, Délka 11" (281 mm)

Objednací číslo G2575.000.275
Hmotnost 851
Délka (mm) 275
Rozsah upínání (mm) 0
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 851
Délka (mm) 275
Rozsah upínání (mm) 0
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 815
HS kód
Model 152 11
Type Pipe Wrench

Popis

Kované součásti, Indukčně kalené vroubkované plochy, Rychlé a snadné nastavení pomocí šroubového seřizovače - nastavení jednou rukou, Samočinný zásah úchopových ploch, GEDORE modrá prášková barva, Délka 11" (281 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo G2575.000.275
EAN 4010886641941
UBB 240102113240
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6419440
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.