text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex úhlový klíč na trubky pro průměr 60 mm z chrom-vanadiové oceli 420mm


Klíč na trubky 90° švédský vzor. Úhlové čelisti 90°. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 60 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/8 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 60 mm- Kapacita pro matice: 60 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 1 1/2 palce

Objednací číslo K1083.010.381
Délka (mm) 420
Rozsah upínání (mm) 60 - 60
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1440
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 420
Rozsah upínání (mm) 60 - 60
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1440
HS kód

Popis

Klíč na trubky 90° švédský vzor. Úhlové čelisti 90°. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 60 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/8 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 60 mm- Kapacita pro matice: 60 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 1 1/2 palce

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.010.381
EAN 4003773014195
UBB 240102218288
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 10 015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.