text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na trubky typu S Knipex pro chrom-vanadiovou ocel o průměru 42 mm 330 mm


Klíč na trubky typu S Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Časově úsporné, přesné nastavení šířky záběru přímo na obrobku stisknutím tlačítka. Menší potřeba námahy díky samočinnému zablokování. Žádné nechtěné posunutí rukojetí kleští. Vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kaleným zubům. Maximální nosnost díky kompletně kaleným rukojetím. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 5/8 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 5,5 mm- Kapacita pro matice: 42 mm- Vnitřní průměr, palce: Vnitřní průměr trubky: 25 mm.

Objednací číslo 2B462596
Délka (m) 330
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 998
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 330
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 998
HS kód

Popis

Klíč na trubky typu S Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. Časově úsporné, přesné nastavení šířky záběru přímo na obrobku stisknutím tlačítka. Menší potřeba námahy díky samočinnému zablokování. Žádné nechtěné posunutí rukojetí kleští. Vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kaleným zubům. Maximální nosnost díky kompletně kaleným rukojetím. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 5/8 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 5,5 mm- Kapacita pro matice: 42 mm- Vnitřní průměr, palce: Vnitřní průměr trubky: 25 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B462596
EAN 4003773075424
UBB 500513361914
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 60 010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.