text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ruční jehlový pilník 300 2-300-14-4-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Objednací číslo S5337.300.144
Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 140
Délka čepele (mm) 140
Šířka čepele (mm) 4.8
Výška čepele (mm) 1.1
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 140
Délka čepele (mm) 140
Šířka čepele (mm) 4.8
Výška čepele (mm) 1.1
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 4
Značka Bahco
Váha kusu (g) 9.73
HS kód
Type Needle Flat File

Popis

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Čísla materiálu

Objednací číslo S5337.300.144
EAN 7311518108786
UBB 400135808204
UNSPSC 27111925
Výrobní číslo položky 2-300-14-4-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.