text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert M Nerezocel A2 M6X9 (25PC)

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 484
Info Obsah:
  • Kompletní jednorozměrový ruční montážní nástroj.
  • Strojní závitník (≥ M18 se zvláštním předřezávacím závitníkem).
  • Vylamovací nástroj.
  • Závitové vložky z nerez oceli A2 dle DIN 8140 (množství v závorkách).

Specifikace

Průměr M6
Délka 9 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 484
Info Obsah:
  • Kompletní jednorozměrový ruční montážní nástroj.
  • Strojní závitník (≥ M18 se zvláštním předřezávacím závitníkem).
  • Vylamovací nástroj.
  • Závitové vložky z nerez oceli A2 dle DIN 8140 (množství v závorkách).
HS kód

Rozměry

d-D M6
L (mm) 9

Čísla materiálu

Objednací číslo 71010.060.009
EAN 8715492907578
UBB 950355262847
UNSPSC 31162802
Výrobní číslo položky 1106100009

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.