text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert M Nerezocel A2 M5X7,5 (25PC)

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 470
Info Obsah:
  • Kompletní jednorozměrový ruční montážní nástroj.
  • Strojní závitník (≥ M18 se zvláštním předřezávacím závitníkem).
  • Vylamovací nástroj.
  • Závitové vložky z nerez oceli A2 dle DIN 8140 (množství v závorkách).

Specifikace

Průměr M5
Délka 7.5 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 470
Info Obsah:
  • Kompletní jednorozměrový ruční montážní nástroj.
  • Strojní závitník (≥ M18 se zvláštním předřezávacím závitníkem).
  • Vylamovací nástroj.
  • Závitové vložky z nerez oceli A2 dle DIN 8140 (množství v závorkách).
HS kód

Rozměry

d-D M5
L (mm) 7.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 71010.050.007
EAN 8715492907561
UBB 950355262763
UNSPSC 31162802
Výrobní číslo položky 1105080075

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.