text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ploché kleště 2421G-140IP


Two-component ERGO™ handles: soft thermoplastic surface on tough polypropylene base provides superior grip.Developed according to the scientific ERGO™ process.-.Equipped with a patented return spring featuring an on/off function.Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces.Particularly designed for gripping flat material.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated.Standards: ISO 5745.IP = Industrial packaging

Objednací číslo K0164.000.140
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 120
Celková délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 120
Celková délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 37
Šířka hlavy (mm) 15
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Výška hlavy (mm) 2.5
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 110
HS kód
Model 2421G
Type Flat Nose Pliers in Industrial Packaging

Popis

Two-component ERGO™ handles: soft thermoplastic surface on tough polypropylene base provides superior grip.Developed according to the scientific ERGO™ process.-.Equipped with a patented return spring featuring an on/off function.Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces.Particularly designed for gripping flat material.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated.Standards: ISO 5745.IP = Industrial packaging

Čísla materiálu

Objednací číslo K0164.000.140
EAN 7314150102006
UBB 240104308582
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 2421 G-140IP
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.