text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi BS ≈4882 Ocel ASTM A193M - ASTM A194M Bez PU Gr.B7 - Gr.2H M16X80


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193M - ASTM A194M
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M16
Délka 80 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193M - ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 179.8
Info
  • Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
  • L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
HS kód

Rozměry

B 24
d-D M16
L (mm) 80
M 16
P 2

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22060.160.080
EAN 8715492615954
UBB 950353055318
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.