text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO64921045


This universal joint features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size and a compact length of 4.3 mm, providing enhanced flexibility for socket spanner applications. It enables access to fasteners at challenging angles, ensuring efficient torque transmission in confined spaces. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Length: 4.3 mm - Wrench width: 45 mm - Compatible with T45 TORX sockets - Ideal for professional mechanical and automotive use

Objednací číslo DO64921045ACT
Šířka klíče (mm) 45
Délka (mm) 4.3
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Šířka klíče (palce) Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 45
Délka (mm) 4.3
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Šířka klíče (palce) Jiný
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 176.4
HS kód
Type Universal Joint

Popis

This universal joint features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size and a compact length of 4.3 mm, providing enhanced flexibility for socket spanner applications. It enables access to fasteners at challenging angles, ensuring efficient torque transmission in confined spaces. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Length: 4.3 mm - Wrench width: 45 mm - Compatible with T45 TORX sockets - Ideal for professional mechanical and automotive use

Čísla materiálu

Objednací číslo DO64921045ACT
EAN 8717981034161
UBB 500618916232
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO64921045
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.