text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X12MM

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 12 mm
Materiál kazety Nerezocel
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Zakončení nýtů Open
Váha kusu (g) 1.7
HS kód

Rozměry

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah uchycení (min. - max.) 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk (max.) 7.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 34200.040.012
EAN 8715492974181
UBB 950369317801
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.