Oblek odolný vůči chemikáliím
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
Pracovní oděvy
Oblek odolný vůči chemikáliím
4540L3M
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
3M Kombinéza 4540 bílá L
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4540L3M
Odolnost vůči chemikáliím
Ano
Těsné vůči tekutině
Ano
Vodoodpudivost
Ano
Značka
3M
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Odolnost vůči chemikáliím
Ano
Těsné vůči tekutině
Ano
Vodoodpudivost
Ano
Značka
3M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Excellent barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6) Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes well over the body, facilitating ease of movement Back panel made of breathable SMMMS material for improved air circulation and reduced heat stress 2-way zipper with fully sealable storm flap for added on-off convenience and extra protection 3-panel hood design for enhanced compatability with complimentary PPE Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
Čísla materiálu
Objednací číslo
4540L3M
EAN
4046719401734
UBB
500614562451
UNSPSC
46181503
Výrobní číslo položky
4540L