text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kombinéza 4540+ bílá S

Objednací číslo 4540S3M
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Těsné vůči tekutině Ano
Vodoodpudivost Ano
Značka 3M

Specifikace

Odolnost vůči chemikáliím Ano
Těsné vůči tekutině Ano
Vodoodpudivost Ano
Značka 3M

Popis

Excellent barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6) Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks EN 1073-2 nuclear particulate hold out

Čísla materiálu

Objednací číslo 4540S3M
EAN 4046719401697
UBB 500614562600
UNSPSC 46181503
Výrobní číslo položky 4540S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.