Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
2P510844
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
3M Brusný kotouč Cubitron II 120+ 115mm
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
2P510844
Průměr
115
Typ
Disk
Vhodné pro kov
Ano
Upevnění na háček a smyčku
Ano
Granulace podle CAMI
120
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
115
Typ
Disk
Vhodné pro kov
Ano
Upevnění na háček a smyčku
Ano
Granulace podle CAMI
120
Značka
3M
Váha kusu (g)
1.
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Látkový kotouč 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A je látkový kotouč s přesným tvarovaným zrnem 3M. Naše látkové kotouče jsou vyrobeny na odolné podložce z poly-látky X pro vysoký výkon na široké škále kovů. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A použijte k chladnějšímu, rychlejšímu a delšímu řezání na různých podkladech. naše kotouče jsou vybaveny technologií 3M Precision Shaped Grain, která snadno prořezává kov pomocí technologie 3M mikro replikace a vytváří neustále ostré špičky. Podložka z polybavlny X-Weight poskytuje vynikající odolnost proti roztržení, pružnost a konzistentní, rovnoměrný povrch. Kotouče 947A jsou k dispozici v řadě tříd, které splňují nejnáročnější požadavky na práci. třídy 40+ a 60+ lze použít pro mnoho specializovaných stavebních aplikací, jako je tvarování a dimenzování architektonických prvků ze skleněných vláken. Třídy 80+ a 120+ jsou ideální pro vyrovnávání a smíchání kovového povrchu, zejména v automobilovém průmyslu při aplikacích „karoserie v bílé barvě“. Pohodlné kotouče Hookit jsou ideální pro velkoobjemové operace s rychlou výměnou. Snadno se nasazují a snadno odstraňují, zanechávají čistý povrch pro další kotouč.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P510844
UBB
500679243112
UNSPSC
31191506
Výrobní číslo položky
94719317