Univerzální klouby
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
Strojní součásti
Přenos síly
Univerzální klouby
57560
57560.160.025
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
16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
240
Info
Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
16 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
240
Info
Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d
16
d (H7)
16
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L3
104
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
808-D
Čísla materiálu
Objednací číslo
57560.160.025
EAN
8715492877109
UBB
203385061551
UNSPSC
31160000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace