text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T7 35mm čepel malá rukojeť 70mm


Objednací číslo 46748AMF
Hmotnost 14
Celková délka (mm) 70
Velikost (TX) 7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 35
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 14
Celková délka (mm) 70
Velikost (TX) 7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 35
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 1.99
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Značka Amf
Váha kusu (g) 7
HS kód
Model 907S

Čísla materiálu

Objednací číslo 46748AMF
EAN 4020772046743
UBB 500617746473
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 46748
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.