text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Knipex 982080 8,0 mm

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 175
Šířka čepele (mm) 8
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran

Specifikace

Celková délka (mm) 295
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 175
Šířka čepele (mm) 8
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 160
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo K1320.080.001
EAN 4003773024231
UBB 419187401130
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 20 80

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.