text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Knipex 980307 7 mm


Vrták na matice Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje odvalování. - Šířka napříč plochami S: Délka rukojeti max.: 112 mm- Průměr hlavice d: Délka čepele125 mm- testováno podle VDE: ja

Objednací číslo
Šířka klíče (mm) 7
Celková délka (mm) 237
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Testováno VDE Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 7
Celková délka (mm) 237
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 115
HS kód
Type VDE Nut Driver

Popis

Vrták na matice Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje odvalování. - Šířka napříč plochami S: Délka rukojeti max.: 112 mm- Průměr hlavice d: Délka čepele125 mm- testováno podle VDE: ja

Čísla materiálu

Objednací číslo K1303.070.001
EAN 4003773026105
UBB 240122661939
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 03 07

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.