Gereedschapskoffer
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
Šroubováky
Šroubováky
G2689
G2689.055.001
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
Šroubovák Gedore 2170 5,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Hmotnost
82
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
125
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Přesný model
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
225
Hmotnost
82
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
125
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
71
HS kód
Zobrazit
Type
Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2689.055.001
EAN
4010886826041
UBB
500503885815
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1612271