text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do zdiva typ A DIN 529 A Ocel Bez PU 4.6 M24X320


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Typ č. A
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 320 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 1250
HS kód

Rozměry

a 75
b 60
c 125
d-D M24
L (mm) 320
P 3

Normy

DIN 529-A
NEN 2328-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 20710.240.320
EAN 8715492610034
UBB 950352035535
UNSPSC 31161601

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.