text.skipToContent text.skipToNavigation

Šnekový vrták Bosch 20 x 360 x 450 mm


Objednací číslo 2Y127318
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 385
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 450
Průměr vrtáku (mm) 20
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 385
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 515
HS kód
Type Wood Auger Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y127318
EAN 3165140183550
UBB 500512695908
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597646
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.