text.skipToContent text.skipToNavigation

~D2093A NEREZ PODL. 3,2X6,0X0,3MM


Objednací číslo 51448.038.003
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 0.085
Info
  • Talířové pružiny dle DIN 2093 A jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Tepelným zpracováním získají talířové pružiny měděno-bronzové zabarvení.
  • De (h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (č. materiálu 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (č. materiálu 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (č. materiálu 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (č. materiálu 1.4923).
  • F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 POZOR: Dle ≈ DIN 2993 C je normalizované 'lehké' provedení.
  • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 0.085
Info
  • Talířové pružiny dle DIN 2093 A jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Tepelným zpracováním získají talířové pružiny měděno-bronzové zabarvení.
  • De (h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (č. materiálu 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (č. materiálu 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (č. materiálu 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (č. materiálu 1.4923).
  • F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 POZOR: Dle ≈ DIN 2993 C je normalizované 'lehké' provedení.
  • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód

Normy

DIN ≈2093-A/C

Čísla materiálu

Objednací číslo 51448.038.003
EAN 8715492290939
UBB 950357583091
UNSPSC 31161811
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.