text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Keretrögzítő, SXR-T típus Műanyag Nejlon (poliamid) 10X80MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fischer
Színes Szürke
Anyag Műanyag
Típusszám SXR-T
Darabonkénti súly (g) 27.2
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 80 mm
Márka Fischer
Színes Szürke
Anyag Műanyag
Típusszám SXR-T
Darabonkénti súly (g) 27.2
Info
  • do = Névleges fúróátmérő.
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység.
  • hef = Tényleges rögzítési mélység.
  • tfix = Rögzített tartozék vastagsága.
  • A megengedett terhelés kN-ban nem szerkezeti felhasználás esetén.
  • A megengedett terhelés magéban foglalja z 1,4-es biztonsági faktort.
  • A húzó erő, nyíró erő, hajlítási nyomaték kombinációiért lásd a óváhagyást.
Árucikk kód

Méretek

Tégla ≥ Mz12 0.57
Beton ≥ C12/15 1.98
D (mm) 10
Fúró ø 10
hef 50
Üreges mészhomok tégla KSL12 0.57
L (mm) 80
Min. td 90
Habsalak zúzalék ≥V2 0.71
Mészhomok tégla ≥ KS12 0.86
Kulcsnyílás 40
tfix 30
Légosztály, kő Hlz12 0.26

Cikkszámok

Cikkszám 63192.100.080
EAN 4006209462638
UBB 500504460097
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 046263

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.