text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x60 t upevnění rámu


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ano
Délka (m) 60
Materiál Plast
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Délka 60 mm
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ano
Délka (m) 60
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 70
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Barva Šedé
Materiál Plast
Typ č. SXR-T
Váha kusu (g) 14.08
Info
  • do = Rozměr vrtáku.
  • td = Doporučená hloubka vrtání.
  • hef = Účinná hloubka ukotvení.
  • tfix = Tloušťka upev. dílu.
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy pro více nekonstrukčních upevnění.
  • Přípustné zatížení obsahuje bezpečnostní faktor 1,4.
  • U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) pročtěte povolení.
HS kód

Rozměry

Cihla ≥ Mz12 0.57
Beton ≥ C12 / 15 1.2
D (mm) 8
Vrták ø 8
hef 50
Dutá vápeno-písková cihla KSL12 0.57
L (mm) 60
Min. td 70
Vápeno-písková cihla ≥ KS12 0.71
Drážka 30
tfix 10
Větrací kámen Hlz12 0.17

Čísla materiálu

Objednací číslo 63192.080.060
EAN 4048962016277
UBB 500570976802
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 502999

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.