text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera 851/1 TZ SB Phillips Bit Set in Blister Pack 3-Piece


Objednací číslo 9U472423
Packaging Other
Number of bits PH (crosshead) 3
Number of bits PZ (crosshead) 0
Number of bits Torx 0
Number of bits groove 0
Number of bits total 3
With magnetic holder No
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Packaging Other
Number of bits PH (crosshead) 3
Number of bits PZ (crosshead) 0
Number of bits Torx 0
Number of bits groove 0
Number of bits total 3
With magnetic holder No
Number of bits hexagon socket 0
Number of bits TriWing 0
Number of bits two hole 0
With bit ratchet No
Number of bits inner square (Robertson) 0
With handgrip No
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 851/1 TZ SET SB

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U472423
EAN 4013288029270
UBB 500643378895
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073326001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.