text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941000
80.000+ Verbindungselemente auf Lager
24/7 Service mit MyFabory
Qualität seit 75 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Deutsch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Deutsch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic VMI
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Verbindungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Partnermarken
Meister in Verbindungselemente
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Verbindungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 Artikel
Weiter einkaufen
Zur Kasse
Ihr Warenkorb ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Nedtrain Oud
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Schrauben
Blechschrauben
51660
51660.042.016
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Anmelden, um Informationen zu sehen
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Zum Warenkorb
Weiter einkaufen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Linsen-Blechschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7981 C-H Rostfreistahl A2 ST4,2X16MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke
Fabory
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Durchmesser
4.2 mm
Länge
16 mm
Marke
Fabory
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g)
1.7
Warennummer
Ansehen
Maße
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
16
No. cross recess
2
P
1.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
NF
E25-658
Artikelnummern
Artikelnummer
51660.042.016
EAN
8715492302229
UBB
950352239731
UNSPSC
31161507
Nato Stock Number
5305-12-312-7397
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Für dieses Produkt sind keine verwandten Produkte verfügbar.
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen