text.skipToContent text.skipToNavigation

Hakenschrauben mit 50 mm hake, übermaß Gewinde Stahl Feuerverzinkt 4.8 M12X300


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Material Stahl
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 245
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 300 mm
Marke Fabory
Material Stahl
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 245
Info 50mm Haken
Warennummer

Maße

a 150
d-D M12
L (mm) 300
P 1.75

Artikelnummern

Artikelnummer 20650.120.300
EAN 8715492609687
UBB 950352409284
UNSPSC 31161601

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.