text.skipToContent text.skipToNavigation

Hakenschrauben mit 100 mm Hake Stahl Blank 4.8 M20X500


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Material Stahl
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1200
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 500 mm
Marke Fabory
Material Stahl
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1200
Info 100mm Haken
Warennummer

Maße

a 150
d-D M20
L (mm) 500
P 2.5

Artikelnummern

Artikelnummer 20620.200.500
EAN 8715492609359
UBB 950352031088
UNSPSC 31161601

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.