text.skipToContent text.skipToNavigation

Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas M8


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Szárnyas
Anyag Öntöttvas
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 12
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Szárnyas
Anyag Öntöttvas
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 12
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
e (max.) 39
h (max.) 20
m (min.) 6.5
P 1.25

Szabványok

NEN 1625
DIN 315
BS ≈856

Cikkszámok

Cikkszám 16260.080.001
EAN 8715493616295
UBB 950355437431
UNSPSC 31161717

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.