Dugókészletek
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
Dugókészletek
2I719575
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
Wera Wheel Impaktor C Set 1 Socket set, 1/2" drive, 3 pieces
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2I719575
Csomagolás
Egyéb
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma
3
Szerszámok száma összesen
3
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csomagolás
Egyéb
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma
3
Szerszámok száma összesen
3
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Csavarhúzó aljzatok száma
0
Torx aljzatok száma
0
Hatszögletű aljzatok száma
3
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
731
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket Spanner Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Wheel Impaktor C Set 1 dugókészlet, 1/2", meghajtás, 3 db 3x 8790 C Wheel Impaktor dugókészlet 1/2", meghajtással: 17x85x30 mm, 19x85x30 mm, 21x85x32 mmHárom ½", Impaktor dugókulcsos dugókulcs, ütvecsavarozókkal való használatra, forgatható sima műanyaghüvellyel a nagyobb munkasebesség és a felni további védelme érdekében. Belső műanyagbetét a kerékcsavar felületének védelmére.
Cikkszámok
Cikkszám
2I719575
EAN
4013288210760
UBB
500711327451
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05004595001