text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORX BIT 867/1Z TX15X25MM


867/1 TORX® bitek, TX 15 x 25 mmPrémium bitek TORX® csavarokhoz. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81563.066.486
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 5.3
Árucikk kód
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Leírás

867/1 TORX® bitek, TX 15 x 25 mmPrémium bitek TORX® csavarokhoz. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81563.066.486
EAN 4013288030337
UBB 500504718825
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066486001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.