text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 A 2.5X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszám 3G550866
Átmérő 12.5
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 12.5
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 2.5
Csatlakozási méret (mm) 6.35
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 21
Árucikk kód

Leírás

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszámok

Cikkszám 3G550866
EAN 4013288187161
UBB 500678963298
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003331001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.