text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 A 2.0X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszám 8V818611
Átmérő 12.5
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 12.5
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 2
Csatlakozási méret (mm) 6.35
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 21
Árucikk kód

Leírás

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszámok

Cikkszám 8V818611
EAN 4013288187154
UBB 500678963033
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003330001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.