text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3368 2 x 100


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tools.

Cikkszám 4H529171
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 2
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 2
VDE által tesztelt Nem

Leírás

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tools.

Cikkszámok

Cikkszám 4H529171
EAN 4013288114167
UBB 500643264459
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05032071002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.